ABB SPA - ABBBA9S230LEDG BA9S230LEDG GIALLO LED 230V BA9S - BA9S230LEDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima tensione di lavoro - 230...230 V
Attacco lampada - BA9s
Temperatura di colore correlata - 0 K
Tecnologia - LED
Colore - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
7320500523261
Codice prodotto
ABBBA9S230LEDG
Cod. produttore
BA9S230LEDG
Produttore
ABB
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Attacco lampada:
BA9s
Temperatura di colore correlata:
0 K
Tecnologia:
LED
Colore:
Giallo
Lunghezza totale:
0 mm
Diametro:
0 mm
Alogeno:
no
Corrente nominale:
3 mA
Krypton:
no
Xeno:
no
Adatto per lampada rotante:
sì
Durata di vita nominale media:
100000 h
Adatto per torce:
sì
Adatto per scopi di visualizzazione:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


