ABB SPA - ABBBA9S110LEDR BA9S110LEDR ROSSO LED 110V BA9S - BA9S110LEDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima tensione di lavoro - 110...120 V
Attacco lampada - BA9s
Tecnologia - LED
Alogeno - no
Krypton - no
Confezione
10 PZ
EAN
7320500523230
Codice prodotto
ABBBA9S110LEDR
Cod. produttore
BA9S110LEDR
Produttore
ABB
Massima tensione di lavoro:
110...120 V
Attacco lampada:
BA9s
Tecnologia:
LED
Alogeno:
no
Krypton:
no
Xeno:
no
Colore:
Rosso
Temperatura di colore correlata:
0 K
Diametro:
0 mm
Lunghezza totale:
0 mm
Adatto per torce:
sì
Adatto per scopi di visualizzazione:
sì
Adatto per lampada rotante:
sì
Corrente nominale:
5 mA
Durata di vita nominale media:
100000 h