pagina iniziale

ABB SPA - ABBB427974 DDA203 A 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE - B427974

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Corrente di guasto nominale regolabile - no

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Tempo di ritardo max. - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8012542797401

Codice prodotto

ABBB427974

Cod. produttore

B427974

Produttore

ABB

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale:

40 A

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

3

Tipo di corrente di guasto:

A

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...16 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Blocco differenziale Tipo A, Funzione: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette.