pagina iniziale

ABB SPA - ABBALND-P213 RACC. SMART LINE DN23 PG21 BK - ALND-P213

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBALND-P213 RACC. SMART LINE  DN23 PG21  BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030203114

Codice prodotto

ABBALND-P213

Cod. produttore

ALND-P213

Produttore

ABB

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

45.5 mm

Altezza totale:

45.5 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Diametro esterno più grande:

39 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-45...105 °C

Connettore LAD diritto, filetto PG - filetto 21, adatto a dimensioni conduit NW / metrico 23/25, colore nero