pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL54/PF200/C90/B RACC. 90G FISSO NC54 2 PF PA66 BK - AL54/PF200/C90/B

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 54 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5020963006241

Codice prodotto

ABBAL54/PF200/C90/B

Cod. produttore

AL54/PF200/C90/B

Produttore

ABB

Diametro nominale:

54 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

RACC. 90G FISSO NC54 2 PF PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA