ABB SPA - ABBAL42/PF125/A/BL RACC. DIR. NC42 1-1/4 PF PA66 BK - AL42/PF125/A/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 42 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
2 PZ
EAN
5020963005145
Codice prodotto
ABBAL42/PF125/A/BL
Cod. produttore
AL42/PF125/A/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Altro
Lunghezza totale:
52.7 mm
Altezza totale:
63.6 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Materiale:
Poliammide
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA