ABB SPA - ABBAL21/PG16/CS90/B RACC.90GGIR. NC21 PG16 PA66+OTT. BK - AL21/PG16/CS90/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG16
Confezione
10 PZ
EAN
5020963007118
Codice prodotto
ABBAL21/PG16/CS90/B
Cod. produttore
AL21/PG16/CS90/B
Produttore
ABB
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Altro
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11.2 mm
Materiale:
Poliammide
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA