ABB SPA - ABBAL21/PG13/45/BL RACC.45G FISSO NC21 PG13,5 PA66 BK - AL21/PG13/45/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Angolo a 45°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
5020963007484
Codice prodotto
ABBAL21/PG13/45/BL
Cod. produttore
AL21/PG13/45/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Angolo a 45°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no


