pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL21/M20/SA/BL RACC.DIRITTO GIR. NC21 M20 PA66+OTT. BK - AL21/M20/SA/BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963010088

Codice prodotto

ABBAL21/M20/SA/BL

Cod. produttore

AL21/M20/SA/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

27 mm

Altezza totale:

56.9 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11.2 mm

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Straight Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 21mm, M20 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA