ABB SPA - ABBAL16/M20/45/BL RACCORDO 45G FISSO NC16 M20 PA66 BK - AL16/M20/45/BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Angolo a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Confezione
10 PZ
EAN
5020963017872
Codice prodotto
ABBAL16/M20/45/BL
Cod. produttore
AL16/M20/45/BL
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Angolo a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Temperatura di impiego:
-45...120 °C


