pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL13/M20/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC13 M20 PA66 BK - AL13/M20/A/BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963020667

Codice prodotto

ABBAL13/M20/A/BL

Cod. produttore

AL13/M20/A/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

23.7 mm

Altezza totale:

44.5 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Straight Conduit Fitting, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 13mm, M20 Metric Thread, Polyamide (Nylon) 66, Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA