pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL10/PG9/A/BL RACC.DIRITTO FISSO NC10 PG9 PA66 BK - AL10/PG9/A/BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG9

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963011467

Codice prodotto

ABBAL10/PG9/A/BL

Cod. produttore

AL10/PG9/A/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Lunghezza totale:

18.1 mm

Altezza totale:

35.3 mm

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10.2 mm

Materiale:

Poliammide

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

RACC.DIRITTO FISSO NC10 PG9 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA