pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF80400013 AF80-40-00-13 CONT 4P125A AC1 100-250VAC - AF80400013

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF80400013 AF80-40-00-13 CONT 4P125A AC1 100-250VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3471523133730

Codice prodotto

ABBAF80400013

Cod. produttore

AF80400013

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

125 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

i contattori sono utilizzati per il controllo di circuiti di potenza fino a 690 V AC e 440 V DC. Essi sono utilizzati principalmente per i carichi di minoranza induttivi o induttivi Leggermente (ossia forni a resistenza ...). AF ... contattori comprendono un'interfaccia a bobina elettronica che accetta una tensione di controllo a livello Uc min/ Uc max. Solo quattro bobine coprono le tensioni di controllo tra 24/500 V 50/60 Hz o 20/500 V DC. Contattori AF può gestisce le variazioni di tensione di controllo di larghezza. Una bobina può essere utilizzata per diverse tensioni di controllo utilizzati in tutto il mondo senza alcuna batteria di scambio. Contattori hanno AF incorporata protezione contro le sovratensioni e non richiedono limitatori di sovracorrente supplementari. I AF ... della serie contattori a 4 poli sono di progettazione tipo di blocco. - Poli principali e contatti ausiliari blocchi: 4 NO poli principali, la parte anteriore e contatti ausiliari add-on contatti blocchi ausiliari (meccanicamente collegate laterali conformi alla norma IEC 60947-5-1 allegato L di contatti speculari NC conformi all'allegato F di. IEC 60947-4-1) - Sistema di controllo per AC o DC operato - Accessori: una vasta gamma di accessori è disponibile.