ABB SPA - ABBAF38400014 AF38-40-00-14 CONT 4P 55A AC1 250-500VAC - AF38400014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 kg CO₂eq
EAN
3471523115347
Codice prodotto
ABBAF38400014
Cod. produttore
AF38400014
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
55 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
18.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no

Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA