ABB SPA - ABBAF30300014 AF30-30-00-14 CONT 3P 30A 250-500V AC/DC - AF30300014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
AF30
EAN
3471523111240
Codice prodotto
ABBAF30300014
Cod. produttore
AF30300014
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
250...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
15 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no