ABB SPA - ABBAD1NOR15M AD1NO-R-15M INT.ORARIO ANALOGGIOR.CON RI - AD1NOR15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma 24 h - sì
Programma settimanale - no
Con sincronizzazione di rete - sì
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542224617
Codice prodotto
ABBAD1NOR15M
Cod. produttore
AD1NOR15M
Produttore
ABB
Numero di canali:
1
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Con sincronizzazione di rete:
sì
Controllato al quarzo:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
15 min
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in anni:
0
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Programma 60 min:
no
Programma annuale:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Divisione del disco di programma 1:
15 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
66 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


