pagina iniziale

ABB SPA - ABBA563819 S2C-S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX - A563819

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA563819 S2C-S/H6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE/AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Funzione - Interruttore ausiliario

  • Numero moduli DIN - 0.75

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779946209

Codice prodotto

ABBA563819

Cod. produttore

A563819

Produttore

ABB

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Funzione:

Interruttore ausiliario

Numero moduli DIN:

0.75

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

45 A

Contatto di segnalazione/ausiliario 1NA+1NC in scambio.