pagina iniziale

ABB SPA - ABBA556613 PS 3/48H BARRETTA 3F 48 MODULI SEZ. 10MM - A556613

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA556613 PS 3/48H BARRETTA 3F 48 MODULI SEZ. 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 48

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Lunghezza - 980 mm

  • Misura di divisione - 17.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779556613

Codice prodotto

ABBA556613

Cod. produttore

A556613

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

48

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Lunghezza:

980 mm

Misura di divisione:

17.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

16

Sezione:

10 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Grigio

Tensione impulsiva nominale:

4.5 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

Codice Ordine: A556613 - Barrette di collegamento per gamma S200, S200+DDA200, F200

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA