pagina iniziale

ABB SPA - ABBA428397 S2C-UA 12 DC BOBINA DI MINIMA 12V C.C. - A428397

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 18

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542839705

Codice prodotto

ABBA428397

Cod. produttore

A428397

Produttore

ABB

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

18

Tensione nominale:

12 V

Numero di commutatori di segnale:

1

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

45 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Contatti ausiliari per apparecchi modulari ABB tipo/modello S2C-UA 12 DC BOBINA DI MINIMA 12V C.C.