ABB SPA - ABBA204795 FEED-IN 25/15 1P MORSETTO ISOLATO L=15MM - A204795

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della sbarra collettrice - 17...17 mm
Adatto per - Altro
Larghezza del morsetto - 0.018 mm
Sezione max. del conduttore - 50 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 80 A
Confezione
1 PZ
Larghezza della sbarra collettrice:
17...17 mm
Adatto per:
Altro
Larghezza del morsetto:
0.018 mm
Sezione max. del conduttore:
50 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie:
80 A
Adatto per collegamento conduttore circolare:
sì
Adatto per collegamento conduttore di settore:
no
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
no


