pagina iniziale

ABB SPA - ABB7363 RACC.DIR. NC20 PG16 ACC.ZINC. - 7363

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Altro

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363076063

Codice prodotto

ABB7363

Cod. produttore

7363

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Altro

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Pressofusione d'acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Minimo diametro interno del flessibile:

14.5 mm

Diametro esterno più grande:

35 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

41 mm

Altezza totale:

35 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

1/2 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 16