ABB SPA - ABB7361 RACC.DIR. NC16 PG11 ACC.ZINC. - 7361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione di collegamento filettatura - PG11
Confezione
25 PZ
EAN
5414363076049
Codice prodotto
ABB7361
Cod. produttore
7361
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Altro
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione di collegamento filettatura:
PG11
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Pressofusione d'acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Minimo diametro interno del flessibile:
11 mm
Diametro esterno più grande:
29 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Lunghezza totale:
40 mm
Altezza totale:
29 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no