pagina iniziale

ABB SPA - ABB7360 RACC.DIR. NC12 PG9 ACC.ZINC. - 7360

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Altro

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG9

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363076032

Codice prodotto

ABB7360

Cod. produttore

7360

Produttore

ABB

Diametro nominale:

10 mm

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Altro

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Dimensione nominale in pollici:

5/16 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Cromato

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Diametro esterno più grande:

26 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

36 mm

Altezza totale:

26 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

5/16 Inch Steel Insulated Liquidtight Connector With PG Thread and Chromate Finish, Thread Size 9