ABB SPA - ABB6AGC128175 TERRA AC WB 11 KW CAVO 5M T2 RFID V2 - 6AGC128175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 195 mm
Altezza - 110 mm
Profondità - 320 mm
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8719874454056
Codice prodotto
ABB6AGC128175
Cod. produttore
6AGC128175
Produttore
ABB
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
195 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
320 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA