ABB SPA - ABB6AGC101191 TERRA AC WB 7,4KW PRESA T2 SHUT RFID 4G - 6AGC101191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Potenza allacciata nominale - 7 kW
Numero dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW
Larghezza - 195 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
E-mobility AC
EAN
8719874452069
Codice prodotto
ABB6AGC101191
Cod. produttore
6AGC101191
Produttore
ABB
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Potenza allacciata nominale:
7 kW
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
7.4 kW
Larghezza:
195 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
320 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
1
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
sì
Con disgiuntore:
no
Può essere collegato in rete come master:
no
Può essere collegato in rete come estensione:
no
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
sì
Standard radio 5G:
no
Con contatore d'energia:
sì
Gestione del carico statico integrata:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Backend incluso nella fornitura:
sì