pagina iniziale

ABB SPA - ABB6AGC081282 TERRA AC WB 22KW PRESA T2 SHUT RFID 4G M - 6AGC081282

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC081282 TERRA AC WB 22KW PRESA T2 SHUT RFID 4G M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza allacciata nominale - 22 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 22 kW

  • Larghezza - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719874450997

Codice prodotto

ABB6AGC081282

Cod. produttore

6AGC081282

Produttore

ABB

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza allacciata nominale:

22 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

22 kW

Larghezza:

195 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

320 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

1

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Rilevamento della saldatura del contattore:

Con disgiuntore:

no

Può essere collegato in rete come master:

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Collegabile in rete tramite LAN:

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

Standard radio 5G:

no

Con contatore d'energia:

Gestione del carico statico integrata:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

Con display:

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzionamento e configurazione tramite app:

Esportazione dei registri di ricarica:

Backend incluso nella fornitura:

WALLBOX TERRA AC WB 22KW PRESA T2 SHUT RFID 4G M E-MOBILITY
ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA