pagina iniziale

ABB SPA - ABB65P12X42 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 48M - 65P12X42

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126098143

Codice prodotto

ABB65P12X42

Cod. produttore

65P12X42

Produttore

ABB

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

735 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

155 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

252 mm

Con serratura:

sì

Profondità di incasso:

98 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

662 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

84 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Codice Ordine: 65P12X42 - Parete IP65, MISTRAL65 porta trasparente 48M

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA