pagina iniziale

ABB SPA - ABB65P04X12 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 4M - 65P04X12

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126097900

Codice prodotto

ABB65P04X12

Cod. produttore

65P04X12

Produttore

ABB

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

152 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

202 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

117 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

94 mm

Con serratura:

sì

Profondità di incasso:

68 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

192 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

56 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Codice Ordine: 65P04X12 - Parete IP65, MISTRAL65 porta trasparente 4M

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA