ABB SPA - ABB6220-0-0721 SONDA TEMPERATURA PER TOUCH 4,3 DP4-T-1 - 6220-0-0721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395213339
Codice prodotto
ABB6220-0-0721
Cod. produttore
6220-0-0721
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
For use as remote sensor. Line type: H03 VV-F Cable length: 4 m Type: NTC 10 kohm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


