ABB SPA - ABB5357 RACC.90G NC63 2 NPT ACC.ZINC. - 5357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Tipologia - Angolo a 90°
Tipo di filettatura - NPT
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Confezione
1 PZ
EAN
5414363100034
Codice prodotto
ABB5357
Cod. produttore
5357
Produttore
ABB
Diametro nominale:
63 mm
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Protezione della superficie:
Cromato
Minimo diametro interno del flessibile:
49.5 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no