pagina iniziale

ABB SPA - ABB5356 RACC.90G NC50 1-1/2 NPT ACC.ZINC. - 5356

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 670...670

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5414363075813

Codice prodotto

ABB5356

Cod. produttore

5356

Produttore

ABB

Diametro nominale:

50 mm

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

670...670

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione della superficie:

Cromato

Minimo diametro interno del flessibile:

38.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

1-1/2 Inch 90 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector