ABB SPA - ABB5355 RACC.90G NC40 1-1/4 NPT ACC.ZINC. - 5355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Tipologia - Angolo a 90°
Tipo di filettatura - NPT
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
5 PZ
EAN
5414363075806
Codice prodotto
ABB5355
Cod. produttore
5355
Produttore
ABB
Diametro nominale:
40 mm
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipo di filettatura:
NPT
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione della superficie:
Cromato
Minimo diametro interno del flessibile:
33.5 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:
no