pagina iniziale

ABB SPA - ABB5351 RACC.90G NC16 1/2 NPT ACC.ZINC. - 5351

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363075769

Codice prodotto

ABB5351

Cod. produttore

5351

Produttore

ABB

Diametro nominale:

16 mm

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione della superficie:

Cromato

Minimo diametro interno del flessibile:

11 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

3/8 Inch 90 Degree Malleable Iron Insulated Liquidtight Connector