pagina iniziale

ABB SPA - ABB5337 RACC.DIR. NC63 2 NPT ACC.ZINC. - 5337

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB5337 RACC.DIR. NC63 2 NPT ACC.ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363075684

Codice prodotto

ABB5337

Cod. produttore

5337

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

49.5 mm

Lunghezza della filettatura:

22 mm

Lunghezza totale:

78 mm

Altezza totale:

83 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

RACC.DIR. NC63 2 NPT ACC.ZINC.