pagina iniziale

ABB SPA - ABB5334-TB RACC.DIR. NC32 1 NPT ACC.ZINC. - 5334-TB

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB5334-TB RACC.DIR. NC32 1 NPT ACC.ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414363075653

Codice prodotto

ABB5334-TB

Cod. produttore

5334-TB

Produttore

ABB

Diametro nominale:

32 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

25 mm

Lunghezza della filettatura:

19 mm

Lunghezza totale:

52 mm

Altezza totale:

48 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

RACC.DIR. NC32 1 NPT ACC.ZINC.