ABB SPA - ABB4TBP833557C0100 PORTA INTERNA GIREVOLE 500X750 - 4TBP833557C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta interna
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 750 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
5411815252709
Codice prodotto
ABB4TBP833557C0100
Cod. produttore
4TBP833557C0100
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta interna
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
750 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
50 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
500 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA