ABB SPA - ABB4TBO856103C0100 CALOTTA DI CHIUSURA CIECA APO RAL7035 - 4TBO856103C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cieco
Tipo - Diritto
Larghezza - 185 mm
Altezza - 98 mm
Numero di aperture per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
5411815249297
Codice prodotto
ABB4TBO856103C0100
Cod. produttore
4TBO856103C0100
Produttore
ABB
Tipologia:
Cieco
Tipo:
Diritto
Larghezza:
185 mm
Altezza:
98 mm
Numero di aperture per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Spessore:
3 mm
CALOTTA DI CHIUSURA CIECA APO RAL7035 PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


