pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856062C0100 APO 81 C/COPERCHIO TRASPAR. IP66 RAL7035 - 4TBO856062C0100

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 210 mm

  • Larghezza - 302 mm

  • Profondità - 558 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5411815248979

Codice prodotto

ABB4TBO856062C0100

Cod. produttore

4TBO856062C0100

Produttore

ABB

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

210 mm

Larghezza:

302 mm

Profondità:

558 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

140 mm

Profondità interna:

120 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

APO complete housing. AT8 Housing 558x302x175mm Housing with transparent cover,IP66, IK08, with cover screws UL and CSA approval

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA