pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO856005C0100 APO 81 BASE CHIUSA RAL7035 - 4TBO856005C0100

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 131 mm

  • Larghezza - 302 mm

  • Profondità - 558 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5411815248405

Codice prodotto

ABB4TBO856005C0100

Cod. produttore

4TBO856005C0100

Produttore

ABB

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

131 mm

Larghezza:

302 mm

Profondità:

558 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

140 mm

Profondità interna:

120 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

APO iso-distributors. AU81 bottom part 550x300x130 closed APO RAL7035 closed on all sides

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA