ABB SPA - ABB4TBO851173C0100 APO 31 COPERCHIO TRASPARENTE - 4TBO851173C0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 0
Altezza - 45 mm
Larghezza - 186 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
5411815246821
Codice prodotto
ABB4TBO851173C0100
Cod. produttore
4TBO851173C0100
Produttore
ABB
Numero di file:
0
Altezza:
45 mm
Larghezza:
186 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
A cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
A chiusura rapida:
no
Profondità:
302 mm
APO iso-distributors. ADT3 lid 300x185x45mm polycarbonate, transparentwith lid screws
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


