pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO851171C0100 APO 81 PIASTRA METALLO - 4TBO851171C0100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO851171C0100 APO 81 PIASTRA METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 505 mm

  • Larghezza - 249 mm

  • Perforato - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4022903013235

Codice prodotto

ABB4TBO851171C0100

Cod. produttore

4TBO851171C0100

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

505 mm

Larghezza:

249 mm

Perforato:

no

APO 81 PIASTRA METALLO PER ARMADI