pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO851099C0100 ENTRATA CAVI UNIV.(GR) D. FORO PG66 - 4TBO851099C0100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO851099C0100 ENTRATA CAVI UNIV.(GR) D. FORO PG66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 65 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Tagliabile

  • Materiale - Gomma

  • Zona di tenuta - 22...36 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5411815246647

Codice prodotto

ABB4TBO851099C0100

Cod. produttore

4TBO851099C0100

Produttore

ABB

Diametro nominale:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Tagliabile

Materiale:

Gomma

Zona di tenuta:

22...36 mm

Colore:

Grigio

Per spessore parete:

3...5 mm

Senza alogeni:

General accessories Cable entry. ZKE66 Reducing ring PVC 75mm cable 22-66mm

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA