pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP103584B1530 UPS POWERSCALE 33 15KVA CAB.B 30 MIN A80 - 4NWP103584B1530

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 15 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 30 min

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

40.301 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7640169261534

Codice prodotto

ABB4NWP103584B1530

Cod. produttore

4NWP103584B1530

Produttore

ABB

Potenza apparente di uscita:

15 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

30 min

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

13.5 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

345 mm

Profondità:

710 mm

Altezza:

1045 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

298 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

95.5 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

VFI online double conversion,400V,13500W,RS232,USB,COM slot,includes 2x46x8Ah batteries mounted linked and tested

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA