pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP101737R0002 BYPASS PDU POWERVALUE 11RT G2 6-10KVA - 4NWP101737R0002

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Bypass

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Larghezza - 426 mm

  • Altezza - 84.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7640169262128

Codice prodotto

ABB4NWP101737R0002

Cod. produttore

4NWP101737R0002

Produttore

ABB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Bypass

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

426 mm

Altezza:

84.5 mm

Profondità:

80 mm

Corrente nominale:

16 A

Codice Ordine: 4NWP101737R0002 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA