pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100200R0001 UPS POWERVALUE 11RT G2 1KVA B - 4NWP100200R0001

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 4 min

  • Tensione d'ingresso - 208...240 V

  • Tensione d'uscita - 208...240 V

  • Numero delle fase primarie - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262890

Codice prodotto

ABB4NWP100200R0001

Cod. produttore

4NWP100200R0001

Produttore

ABB

Potenza apparente di uscita:

1000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

4 min

Tensione d'ingresso:

208...240 V

Tensione d'uscita:

208...240 V

Numero delle fase primarie:

0

Potenza in uscita effettiva:

1000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

0

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Larghezza:

438 mm

Profondità:

310 mm

Altezza:

86 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

310 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

89 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

97.5 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

165 W

UPS POWERVALUE 11RT G2 1KVA B

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA