pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100176R0001 UPS POWERVALUE 11LI PRO 800 VA - 4NWP100176R0001

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 800 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 1 min

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero delle fase primarie - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262661

Codice prodotto

ABB4NWP100176R0001

Cod. produttore

4NWP100176R0001

Produttore

ABB

Potenza apparente di uscita:

800 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

1 min

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero delle fase primarie:

0

Potenza in uscita effettiva:

480 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

0

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Larghezza:

10 mm

Profondità:

328 mm

Altezza:

145 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

328 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

VI UPS PowerValue 11LI Pro 800VA/480W;230V;50/60Hz;pure sinewave;2.5 min

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA