pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100171R0001 UPS POWERVALUE 11LI UP 800 VA - 4NWP100171R0001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100171R0001 UPS POWERVALUE 11LI UP 800 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 0

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7640169262616

Codice prodotto

ABB4NWP100171R0001

Cod. produttore

4NWP100171R0001

Produttore

ABB

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

0

Tensione d'uscita:

230...230 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

480 W

Potenza apparente di uscita:

800 VA

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Numero di fasi secondarie:

0

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Altezza:

160 mm

Larghezza:

122 mm

Profondità:

315 mm

Peso:

315 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

1 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

10 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

95 %

Efficienza in modalità Eco:

0 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

PowerValue 11LI Up - Un UPS Line interactive accessibile a tutti. Destinato a utenti che cercano un UPS per uso domestico con ottimo rapporto qualità prezzo, l'UPS line interactive PowerValue 11LI Up garantisce da 600 a 2.000 VA ed è l'UPS ideale per applicazioni IT meno complesse. Con un tempo di intervento che va da 2 a 6 ms in caso di interruzione di rete, PowerValue 11LI Up oltre a garantire l'alimentazione è anche in grado di filtrarne eventuali interferenze in ingresso come, ad esempio, picchi, rumore o cali di tensione. PowerValue 11LI Up corregge automaticamente anche il fattore di potenza in caso di variazioni in ingresso. Questa soluzione UPS è stata realizzata allo scopo di rendere le cose più facili per l'utente: • Un display touch screen consente la lettura dei parametri senza grosse difficoltà. • Le interfaccia USB e RS232 danno accesso al mondo esterno. • Connettori RJ11/RJ45 dedicati proteggono i dispositivi di telecomunicazione. Le batterie con durata operativa potenziata interne all'UPSsono progettate per durare molti anni, garantire prestazioni stabili e richiedere poca manutenzione. Al termine del loro ciclo di vita, si può procedere alla sostituzione senza aprire il cabinet. L'alloggiamento per accedere alle batterie si trova nella parte inferiore. Una completa suite per la gestione delle batterie e un sistema di raffreddamento evitano il sovraccarico e il surriscaldamento delle batterie e ne impediscono il caricamento eccessivo e lo scaricamento completo. Operatività potenziata: • Fino a quattro minuti con normale carico IT • Batterie di alta qualità garantiscono la stabilità delle prestazioni per anni • Riduzione al minimo dei costi legati alla manutenzione e alla sostituzione delle batterie. Struttura compatta: • Piccolo ingombro• Facile da collocare vicino a un computer portatile o a un video. Facile sostituzione della batteria: • Sostituzione della batteria in pochi secondi • Accesso facile e sicuro alla batteria interna • Senza smantellare l'intero cabinet. Display LCD touch screen: • Tutti i dati in un tocco • Molto più semplice di un'interfaccia LED