pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100170R0001 UPS POWERVALUE 11LI UP 600 VA - 4NWP100170R0001

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 600 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 1 min

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero delle fase primarie - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262609

Codice prodotto

ABB4NWP100170R0001

Cod. produttore

4NWP100170R0001

Produttore

ABB

Potenza apparente di uscita:

600 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

1 min

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero delle fase primarie:

0

Potenza in uscita effettiva:

360 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

0

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Larghezza:

122 mm

Profondità:

315 mm

Altezza:

160 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Peso:

315 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

10 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

0 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

PowerValue 11LI Up - Un UPS Line interactive accessibile a tutti. Destinato a utenti che cercano un UPS per uso domestico con ottimo rapporto qualità prezzo, l'UPS line interactive PowerValue 11LI Up garantisce da 600 a 2.000 VA ed è l'UPS ideale per applicazioni IT meno complesse. Con un tempo di intervento che va da 2 a 6 ms in caso di interruzione di rete, PowerValue 11LI Up oltre a garantire l'alimentazione è anche in grado di filtrarne eventuali interferenze in ingresso come, ad esempio, picchi, rumore o cali di tensione. PowerValue 11LI Up corregge automaticamente anche il fattore di potenza in caso di variazioni in ingresso. Questa soluzione UPS è stata realizzata allo scopo di rendere le cose più facili per l'utente: • Un display touch screen consente la lettura dei parametri senza grosse difficoltà. • Le interfaccia USB e RS232 danno accesso al mondo esterno. • Connettori RJ11/RJ45 dedicati proteggono i dispositivi di telecomunicazione. Le batterie con durata operativa potenziata interne all'UPSsono progettate per durare molti anni, garantire prestazioni stabili e richiedere poca manutenzione. Al termine del loro ciclo di vita, si può procedere alla sostituzione senza aprire il cabinet. L'alloggiamento per accedere alle batterie si trova nella parte inferiore. Una completa suite per la gestione delle batterie e un sistema di raffreddamento evitano il sovraccarico e il surriscaldamento delle batterie e ne impediscono il caricamento eccessivo e lo scaricamento completo. Operatività potenziata: • Fino a quattro minuti con normale carico IT • Batterie di alta qualità garantiscono la stabilità delle prestazioni per anni • Riduzione al minimo dei costi legati alla manutenzione e alla sostituzione delle batterie. Struttura compatta: • Piccolo ingombro• Facile da collocare vicino a un computer portatile o a un video. Facile sostituzione della batteria: • Sostituzione della batteria in pochi secondi • Accesso facile e sicuro alla batteria interna • Senza smantellare l'intero cabinet. Display LCD touch screen: • Tutti i dati in un tocco • Molto più semplice di un'interfaccia LED

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA