pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100160R0001 UPS POWERVALUE 11T G2 1KVA B - 4NWP100160R0001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100160R0001 UPS POWERVALUE 11T G2 1KVA B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 0

  • Tensione d'uscita - 208...240 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7640169261886

Codice prodotto

ABB4NWP100160R0001

Cod. produttore

4NWP100160R0001

Produttore

ABB

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

0

Tensione d'uscita:

208...240 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

900 W

Potenza apparente di uscita:

1000 VA

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Numero di fasi secondarie:

0

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Altezza:

228 mm

Larghezza:

144 mm

Profondità:

356 mm

Peso:

356 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

5 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

5 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

89 %

Efficienza in modalità Eco:

97.5 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Codice Ordine: 4NWP100160R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali