ABB SPA - ABB43003 CANALI PORTACAVI 60X40 BIANCO - 43003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
40 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4428 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8000126430035
Codice prodotto
ABB43003
Cod. produttore
43003
Produttore
ABB
Larghezza:
40 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Esecuzione coperchio:
Con cerniera a nastro-
Numero RAL:
9016
Codice Ordine: 43003 - CANALI PORTACAVI 60X40 BIANCO


